Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 284-409 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 284-409 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 284-409 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29904769
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     284-409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblocktrenner
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
9 mm
Gewicht
5.1 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4388*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6288*
€ 0,74827
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6188*
€ 0,73637
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5688*
€ 0,67687
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5388*
€ 0,64117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5088*
€ 0,60547
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4388*
€ 0,52217
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.