Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RS-50-24 Netzteil 52,8 W Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL RS-50-24 Netzteil 52,8 W Schwarz, Metallisch
MEAN WELL RS-50-24 Netzteil 52,8 W Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29897411
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RS-50-24
EAN/GTIN:
     5410329567460
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Geregeltes Netzteil
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
52.8 W
AC Eingangsspannung
88 - 373 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
0.8 - 1.3 A
Haltezeit
60 ms
Effizienz
88 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß
Verpackungsdaten
Paketgewicht
410 g
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
228000 h
Sicherheit
UL60950-1, TUV EN60950-1, EAC TP TC 004, CCC GB4943 approved
Design
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Kühlung
Passiv
LED-Anzeigen
Leistung
Sonstige Funktionen
Anstiegszeit
30 ms
Elektromagnetische Verträglichkeit
Compliance to EN55032 (CISPR32), Class B EN61000-3-2,-3,GB9254 class B,GB17625.1, EAC TP TC 020
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
36 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 7,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.