Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL IRM-10-12 Netzteil 10,2 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL IRM-10-12 Netzteil 10,2 W Schwarz
MEAN WELL IRM-10-12 Netzteil 10,2 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29856942
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     IRM-10-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
10.2 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
Effizienz
82 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz
Verpackungsdaten
Paketgewicht
40 g
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1495800 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Tiefe
45.7 mm
Höhe
21.5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1812117
ab € 9,03*
Ähnlich
XP Power
ECE10US12
ab € 19,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.