Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CLI-526 BK/C/M/Y Tinte + Fotopapier Value Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon CLI-526 BK/C/M/Y Tinte + Fotopapier Value Pack
Canon CLI-526 BK/C/M/Y Tinte + Fotopapier Value Pack
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29837405
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4540B017
EAN/GTIN:
     8714574630984
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Dieses praktische Value Pack beinhaltet CLI-526 9-ml-Tinten in den Farben Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb sowie 50 Blatt Fotoglanzpapier Plus II im Format 10 x 15 cm für deinen PIXMA.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Canon PIXMA iP4850, PIXMA MG8150/MG6150/MG5250/MG5150/MX885/MX895/MX715
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
6508B005
ab € 34,75*
Ähnlich
Canon
6443B006
ab € 47,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.