Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 854-CANBP545PX Herst.-Nr.: 8286B006 EAN/GTIN: 8714574630793 |
| |
|
| | |
| Value Pack zum komfortablen Drucken. Dieses Foto-Value Pack beinhaltet eine 15 ml fassende 545XL Schwarztinte und eine 13 ml 546XL Farbtinte sowie 50 Blatt Fotoglanzpapier im Format 10 x 15 cm für deinen PIXMA. Zum Druck von 400 A4-Dokumenten in Schwarzweiß oder 300 A4-Dokumenten in Farbe (gemäß ISO/IEC 24711¹ Standard). Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | Canon Pixma MG2450/MG2550/MG2950 | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Volumen schwarze Tinte | 8 ml | | Volumen Farbtinte | 9 ml | | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone 4-farbig, druckerpatrone für canon, druckerpatrone canon canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 854 | | | | | | pro Satz | € 7,50* | ab € 38,49* | € 50,83* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Satz | € 4,50* | ab € 38,30* | € 51,09* | | | | | | | | | | pro Satz | € 4,50* | ab € 39,47* | € 51,94* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Satz | € 3,90* | ab € 40,82* | € 53,88* | | | | | | | | | | pro Satz | € 8,50* | ab € 38,69* | € 54,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 854 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 854 | | Versand: Lager 854 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|