| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-29834053 Herst.-Nr.: 23228 EAN/GTIN: 4010995232283 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 150 mm | | Gewicht | 33 g | Merkmale | Anzahl der bits | 1 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Pozidriv | | Pozidriv Schraubendreher-Bits | PZ 2 | | Schraubendreher-Bits Größe | PZ2 | | Material | Chrom-Vanadium-Stahl | | Zertifizierung | DIN 3126, ISO 1173 | Verpackungsdaten | Schaft | Ja | | Schaftform | Hexagonal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, Pozidriv-Bit-Satz, wiha bit pz2, pz torsions-bit, torsions-bit pz 2 |
| | |
| |