Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RD-35A Netzteil 32 W Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL RD-35A Netzteil 32 W Metallisch
MEAN WELL RD-35A Netzteil 32 W Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29832202
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RD-35A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
32 W
AC Eingangsspannung
88 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
0.8 A
Haltezeit
80 ms
Effizienz
79 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
179000 h
Sicherheit
UL60950, TUV EN60950 approved
Design
Produktfarbe
Metallisch
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Anstiegszeit
30 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mean Well
DRL-01
ab € 0,49*
Sonstiges
Mean Well
DRP-01
ab € 1,26*
Sonstiges
Mean Well
TBC-05
ab € 0,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.