Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RSP-3000-48 Netzteil 3000 W 2U Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL RSP-3000-48 Netzteil 3000 W 2U Metallisch
MEAN WELL RSP-3000-48 Netzteil 3000 W 2U Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29817920
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSP-3000-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
3000 W
AC Eingangsspannung
180 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Haltezeit
10 ms
Effizienz
91.5 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Leistungen
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
2U
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
223800 h
Sicherheit
UL60950-1, TUV EN60950-1 approved
Design
Produktfarbe
Metallisch
Kühlung
Aktiv
Sonstige Funktionen
Anstiegszeit
80 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
177.8 mm
Tiefe
278 mm
Höhe
63.5 mm
Gewicht
4000 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 418,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,62*
€ 650,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,24*
€ 634,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 511,74*
€ 608,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,21*
€ 563,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,99*
€ 525,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,77*
€ 498,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
DF11-30SC
ab € 4,08*
Zubehör
Hirose
DF11-10DS-2C
ab € 2,04*
Zubehör
Hirose
DF11-8DS-2C
ab € 0,0699*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.