Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RSP-2000-24 Netzteil 1920 W 1U Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL RSP-2000-24 Netzteil 1920 W 1U Metallisch
MEAN WELL RSP-2000-24 Netzteil 1920 W 1U Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29817913
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSP-2000-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-35 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
1920 W
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Haltezeit
16 ms
Effizienz
92 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Leistungen
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
159000 h
Sicherheit
UL60950-1, TUV EN60950-1 approved
Design
Produktfarbe
Metallisch
Kühlung
Aktiv
Sonstige Funktionen
Anstiegszeit
60 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
1950 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 383,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,75*
€ 587,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,94*
€ 577,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,16*
€ 519,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,03*
€ 483,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,14*
€ 455,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
DF11-30SC
ab € 4,08*
Zubehör
Hirose
DF11-10DS-2C
ab € 2,04*
Zubehör
Hirose
DF11-6DS-2C
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.