Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RSP-200-12 Netzteil 200,4 W 1U Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL RSP-200-12 Netzteil 200,4 W 1U Metallisch
MEAN WELL RSP-200-12 Netzteil 200,4 W 1U Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29817905
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSP-200-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
200.4 W
AC Eingangsspannung
88 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Haltezeit
8 ms
Effizienz
89 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Leistungen
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
224500 h
Sicherheit
UL60950-1, TUV EN60950-1 ,CCC GB4943 approved
Design
Produktfarbe
Metallisch
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Anstiegszeit
50 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
720 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MPMF200-23B12
ab € 38,01*
Ähnlich
RS Pro
2193033
ab € 53,50*
Ähnlich
RS Pro
1618269
ab € 75,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.