Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RSP-1000-24 Netzteil 960 W 1U Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL RSP-1000-24 Netzteil 960 W 1U Metallisch
MEAN WELL RSP-1000-24 Netzteil 960 W 1U Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29817894
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSP-1000-24
EAN/GTIN:
     4021087014298
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
960 W
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Haltezeit
16 ms
Effizienz
88 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Leistungen
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
313100 h
Sicherheit
UL60950-1, TUV EN60950-1 approved
Design
Produktfarbe
Metallisch
Kühlung
Aktiv
Sonstige Funktionen
Anstiegszeit
50 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
1950 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,68*
€ 311,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,03*
€ 302,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 243,68*
€ 289,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,01*
€ 268,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,99*
€ 249,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,98*
€ 229,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
464482
ab € 82,44*
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.