Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene 93231 Tab-Register Numerischer Registerindex Polypropylen (PP) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bene 93231 Tab-Register Numerischer Registerindex Polypropylen (PP) Grau
Bene 93231 Tab-Register Numerischer Registerindex Polypropylen (PP) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29812402
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     93231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Register Zahlen, Kunststoff

Strapazierfähig, da aus Kunststoff

Mit Kartondeckblatt zum Beschriften

Universal-Lochung

Verstärkter Lochrand des Deckblattes
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Numerischer Registerindex
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Reiter
31
Format
A4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.