Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene 91900 Ringmappe A5 Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bene 91900 Ringmappe A5 Schwarz, Grau
Bene 91900 Ringmappe A5 Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29812388
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     91900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Hartpappe-Ordner für Sonderformate Bewährte Hartpappe-Ausführung. In Marmor-Optik. Mit Griffloch und Niederhalter Mit aufgeklebtem Rückenschild
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A5
Material
Faserplatte
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Maximale Kapazität
500 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Rückenbreite
75 mm
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
350 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.