Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene 291600RT Ringmappe A4 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bene 291600RT Ringmappe A4 Rot
Bene 291600RT Ringmappe A4 Rot
Bene 291600RT Ringmappe A4 Rot
Bene 291600RT Ringmappe A4 Rot
Bene 291600RT Ringmappe A4 Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29812380
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     291600RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Bene No.1 Kunststoff-Ordner A4
Klassischer Standardordner in bewährter Markenqualität. Für höchste Beanspruchung Tag für Tag. Schmutz und Feuchtigkeit abweisend.

Extra starke No.1 Mechanik

Mit Rado-Schlitzen im Vorderdeckel für optimale Stabilität

Mit Griffloch und Niederhalter

Sichtasche (PP) am Rücken für auswechselbares Kartonrückenschild

In 14 Farben erhältlich
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Partikelbord, Karton, Papier, Kunststoff
Produktfarbe
Rot
Maximale Kapazität
350 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Rückenetikett
Ja
Rückenbreite
52 mm
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
282 mm
Höhe
318 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bene
93403
ab € 2,28*
Zubehör
Bene
97300GE
ab € 0,05706*
Zubehör
Smartbox Pro
211104720-20
ab € 0,38*
Zubehör
Smartbox Pro
211614620-20
ab € 0,69487*
Zubehör
Bene
97410
ab € 1,27*
Zubehör
Leitz
97400
ab € 0,82*
Zubehör
Leitz
097300CH
ab € 5,74*
Zubehör
Leitz
97300BL
ab € 5,73*
Zubehör
Leitz
97300GN
ab € 5,84*
Zubehör
Leitz
97300RT
ab € 0,05716*
Zubehör
Leitz
97300WS
ab € 0,05814*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.