Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene 291400VI Ringmappe A4 Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bene 291400VI Ringmappe A4 Violett
Bene 291400VI Ringmappe A4 Violett
Bene 291400VI Ringmappe A4 Violett
Bene 291400VI Ringmappe A4 Violett
Bene 291400VI Ringmappe A4 Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29812376
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     291400VI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Bene No.1 Kunststoff-Ordner A4
Klassischer Standardordner in bewährter Markenqualität. Für höchste Beanspruchung Tag für Tag. Schmutz und Feuchtigkeit abweisend.

Extra starke No.1 Mechanik

Extra hohe 80 mm Hebelmechanik für mehr Fassungsvermögen

Mit Rado-Schlitzen im Vorderdeckel für optimale Stabilität

Mit Griffloch und Niederhalter

Sichtasche (PP) am Rücken für auswechselbares Kartonrückenschild

In 14 Farben erhältlich
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Partikelbord, Karton, Papier, Kunststoff
Produktfarbe
Violett
Maximale Kapazität
600 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Rückenetikett
Ja
Rückenbreite
80 mm
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
282 mm
Höhe
318 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bene
93403
ab € 2,30*
Zubehör
Bene
97300GE
ab € 0,05706*
Zubehör
Smartbox Pro
211104720-20
ab € 0,38*
Zubehör
Smartbox Pro
211614620-20
ab € 0,70487*
Zubehör
Bene
97410
ab € 1,27*
Zubehör
Leitz
97400
ab € 0,82*
Zubehör
Leitz
097300CH
ab € 5,71*
Zubehör
Leitz
97300BL
ab € 5,75*
Zubehör
Leitz
97300GN
ab € 5,85*
Zubehör
Leitz
97300RT
ab € 0,05716*
Zubehör
Leitz
97300WS
ab € 0,05794*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.