Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4050300925448 Auto-Glühbirne P21W 25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4050300925448 Auto-Glühbirne P21W 25 W
Osram 4050300925448 Auto-Glühbirne P21W 25 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29812311
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300925448
EAN/GTIN:
     4050300925448
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15S
Glühlampe Sockel BA15S
Autolampen P21W
Glühlampe Nebelschlussleuchte KFZ
Weitere Informationen:
Technische Details
Spannung
12 V
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
P21W
Leistung
25 W
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Signalgebung
Sockel
BA15s
Lichtleistung
460 lm
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
21 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
24 mm
Verpackungslänge
66 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
20.38 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
26.5 mm
Länge (cm)
52.5 cm
Gewicht
8.1 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300926001
ab € 0,88*
Ähnlich
Osram
4050300838489
ab € 0,28*
Ähnlich
Osram
4008321094988
ab € 3,62*
Ähnlich
Osram
4008321095756
ab € 0,37*
Ähnlich
Osram
4050300647609
ab € 0,365*
Ähnlich
Osram
4050300838366
ab € 0,38*
Ähnlich
Osram
4050300925585
ab € 0,375*
Ähnlich
Osram
5627
ab € 0,36*
Ähnlich
Osram
4050300831459
ab € 0,33*
Ähnlich
Osram
4050300838120
ab € 0,30*
Ähnlich
Osram
4050300925462
ab € 1,62*
Ähnlich
Osram
4050300838090
ab € 0,38*
Ähnlich
Osram
4050300925523
ab € 0,675*
Ähnlich
Osram
4050300838069
ab € 0,42*
Ähnlich
Osram
4050300838038
ab € 0,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.