Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Screens "Saker Tab Tension SKT150UHW2-E24" Motorleinwand Tab Tension 332,0cm x 186,9cm (BxH) 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elite Screens "Saker Tab Tension SKT150UHW2-E24" Motorleinwand Tab Tension 332,0cm x 186,9cm (BxH) 16:9
Elite Screens "Saker Tab Tension SKT150UHW2-E24" Motorleinwand Tab Tension 332,0cm x 186,9cm (BxH) 16:9
Elite Screens "Saker Tab Tension SKT150UHW2-E24" Motorleinwand Tab Tension 332,0cm x 186,9cm (BxH) 16:9
Elite Screens "Saker Tab Tension SKT150UHW2-E24" Motorleinwand Tab Tension 332,0cm x 186,9cm (BxH) 16:9
Elite Screens "Saker Tab Tension SKT150UHW2-E24" Motorleinwand Tab Tension 332,0cm x 186,9cm (BxH) 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29804976
Hersteller:
     Elite Screens
Herst.-Nr.:
     SKT150UHW2-E24
EAN/GTIN:
     6944904402581
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Bei der Saker Tab Tension Serie handelt es sich um eine hochwertige Leinwand in einem formschönen Aluminiumgehäuse. Diese Leinwand ist speziell für den Heimkinoeinsatz entwickelt worden. Das Projektionstuch ist Fiberglas verstärkt und seitlich leicht abgespannt (Tension) um eine optimale Planlage zu erreichen.

Leinwandmaterial:
- MaxWhite FG (Fiberglas), 1,1 Gain
- 180° Betrachtungswinkel
- Schwarze Maskierung und schwarze Rückseite
- Auch mit 4K Akustikmaterial in einigen Größen bestellbar!
(Akustikmaterial 1,0 Gain , „Moire´ free“)

Design & Installation:
- Gewölbtes, emailliertes Aluminiumgehäuse
- Befestigungskit für Wand oder Deckenmontage
- Teilweise mit extra langem Vorlauf für hohe Decken
- Tab Tension Abspannung für eine gute Planlage
- Wandhalterung mit Verschiebemöglichkeit
um die LW optimal und einfach auszurichten.
- Plug & Play

Zertifiziert nach US Standard:
- Greenguard und Greenguard Gold UL 2818

Steuerung:
- Eingebaute Funk und Infrarotempfänger mit dazugehöriger
Funk- und Infrarotfernbedienung
- Abnehmbarer Wandschalter (Hoch, Stopp, Runter)
- Wireless 5-12V Trigger inklusive
- RJ45 Anschluss um andere Kontrollsysteme zu integrieren

Qualität und Verlässlichkeit:
- Leiser Motor
- 2 Jahre Herstellergarantie

Zubehör:
- IR & RF Fernbedienung
- Wandschalter
- 12 Volt Trigger Kabel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Leistungen
Diagonal
150 "
Natives Seitenverhältnis
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1869 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
3320 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Diagonal
381 cm
Fernbedienung
Ja
Leuchtdichtefaktor
1,1
Sichtwinkel
180 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25900 g
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Rahmentyp
Klapprahmen
Schwarzer Vorlauf
610 mm
Produktfarbe
Weiß
Gehäusefarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.187,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.274,04*
€ 1.516,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.263,96*
€ 1.504,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.227,64*
€ 1.460,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.205,29*
€ 1.434,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.187,58*
€ 1.413,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.