Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Screens "Saker SK180NXW2-E6" Motorleinwand Premium 387,6cm x 242,3cm (BxH) 16:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elite Screens "Saker SK180NXW2-E6" Motorleinwand Premium 387,6cm x 242,3cm (BxH) 16:10
Elite Screens "Saker SK180NXW2-E6" Motorleinwand Premium 387,6cm x 242,3cm (BxH) 16:10
Elite Screens "Saker SK180NXW2-E6" Motorleinwand Premium 387,6cm x 242,3cm (BxH) 16:10
Elite Screens "Saker SK180NXW2-E6" Motorleinwand Premium 387,6cm x 242,3cm (BxH) 16:10
Elite Screens "Saker SK180NXW2-E6" Motorleinwand Premium 387,6cm x 242,3cm (BxH) 16:10
Elite Screens "Saker SK180NXW2-E6" Motorleinwand Premium 387,6cm x 242,3cm (BxH) 16:10
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29804968
Hersteller:
     Elite Screens
Herst.-Nr.:
     SK180NXW2-E6
EAN/GTIN:
     6944904402680
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Bei der Saker Serie handelt es sich um eine hochwertige Leinwand in einem formschönen Aluminiumgehäuse. Diese Leinwand ist sowohl für den Business-, als auch für den Heimkinoeinsatz entwickelt worden. Das Projektionstuch ist Fiberglas verstärkt und erreicht dadurch eine sehr gute Planlage.

Leinwandmaterial:
- MaxWhite FG (Fiberglas), 1,1 Gain
- Active 3D und 4K Ultra HD fähig
- 180° Betrachtungswinkel
- Schwarze Maskierung und schwarze Rückseite

Design & Installation:
- Gewölbtes, emailliertes Aluminiumgehäuse
- Befestigungskit für Wand oder Deckenmontage
- Teilweise mit extra langem Vorlauf für hohe Decken
- Wandhalterung mit Verschiebemöglichkeit
um die LW optimal und einfach auszurichten
- Plug & Play

Zertifiziert nach US Standard:
- Greenguard und Greenguard Gold UL 2818

Steuerung:
- Eingebauter Funk- und Infrarotempfänger mit dazugehöriger
Funk- und Infrarotfernbedienung
- Abnehmbarer Wandschalter (Hoch, Stopp, Runter)
- Wireless 5-12V Trigger inklusive
- RJ45 Anschluss um andere Kontrollsysteme zu integrieren

Qualität und Verlässlichkeit:
- Leiser Motor
- 2 Jahre Herstellergarantie

Zubehör:
- IR & RF Fernbedienung
- Wandschalter
- 12 Volt Trigger Kabel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Leistungen
Diagonal
180 "
Natives Seitenverhältnis
16:10
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
2423 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
3876 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Diagonal
457.2 cm
Fernbedienung
Ja
Leuchtdichtefaktor
1,1
Sichtwinkel
180 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
27100 g
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Rahmentyp
Klapprahmen
Schwarzer Vorlauf
152 mm
Produktfarbe
Weiß
Gehäusefarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.149,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.240,48*
€ 1.476,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.221,90*
€ 1.454,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.187,49*
€ 1.413,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.166,26*
€ 1.387,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.149,67*
€ 1.368,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.