Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultron 168377 Zubehör für Actionkameras


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultron 168377 Zubehör für Actionkameras
Ultron 168377 Zubehör für Actionkameras
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29733831
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     168377
EAN/GTIN:
     4040895683779
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
handstativ
ultron selfie Go Pro holder
Adapter von 1/4 Zoll Universalgewinde auf
GoPro HERO Halterung

Macht Ihren Selfie Stick im Handumdrehen zur praktischen Halterung für Ihre GoPro Actioncam. Filmen Sie sich beim Skifahren, Snowboarden oder anderen Freizeit Aktivitäten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
8 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
GoPro
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,71*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.