Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang XEEN 85mm T1.5 SLR Kinoobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang XEEN 85mm T1.5 SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang XEEN 85mm T1.5 SLR Kinoobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29728666
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1511201101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Canon
Manueller Fokus
Ja
Design
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivtyp
Kinoobjektiv
Naheinstellgrenze
1.12 m
Objektivanschluss
Canon EF
Feste Brennweite
85 mm
Anzahl Blendenlamellen
11
Bildsensor Format
Vollformat
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
117.6 mm
Länge (mm)
121.7 mm
Gewicht
1245 g
Technische Details
Sichtwinkel
28.4 °
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, ef teleobjektiv, teleobjektiv
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.694,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.868,61*
€ 2.223,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.836,34*
€ 2.185,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.779,77*
€ 2.117,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.735,63*
€ 2.065,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.694,75*
€ 2.016,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samyang
F1511206101
ab € 1.696,89*
Zubehör
Samyang
F1511203101
ab € 1.681,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.