Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Speedlite 430EX III-RT Blitzgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Speedlite 430EX III-RT Blitzgerät
Canon Speedlite 430EX III-RT Blitzgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29727513
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0585C011
EAN/GTIN:
     8714574632926
Suchbegriffe:
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
aufsteckblitz canon
aufsteckblitz
Das leistungsstarke, vielseitige und kompakte Blitzgerät für neue Wege in der Ausleuchtung. Ein beweglicher Blitzkopf ermöglicht eine gezielte Ausrichtung des Blitzlichts. Es wird dann von einer Wand oder Zimmerdecke reflektiert – das sorgt für eine nahezu schattenfreie Ausleuchtung und ist ideal für Porträts. Da das Speedlite 430EX III-RT im externen Einsatz sowohl per Funk- als auch per optischem Signal gezündet werden kann, ist es sehr vielseitig und ermöglicht besonders kreative Aufnahmen. Wird zur Auslösung ein Funksignal verwendet, so kann das Blitzgerät bis zu 30 Meter vom Signalgeber entfernt stehen, ohne dass dabei ein Sichtkontakt erforderlich wäre.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
AA
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
295 g
Breite
70.5 mm
Tiefe
98.2 mm
Höhe
113.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Merkmale
Typ
Kompaktes Blitzlicht
Produktfarbe
Schwarz
Blitzfolgezeit ca.
3.5 s
Kameramarkenkompatibilität
Canon
Anzahl Blitze pro Ladung ca.
180 - 1200
Leitzahl (ISO 100, auf 35mm Zoom gestellt)
43 m
Drahtlose Verbindung
Ja
Anzahl Kanäle
15 Kanäle
Gruppeneinstellungen
5
AF-Hilfslicht
Ja
Blitz-Modi
Auto, Hochgeschwindigkeits-Synchronisation, Manuell
Kompatibilität mit externen Blitzgeräten
E-TTL I (Canon), E-TTL II (Canon)
Brennweitenbereich
24 - 105 mm
Neigungsverstellung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,75*
€ 332,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,52*
€ 326,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,40*
€ 317,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,38*
€ 313,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,55*
€ 286,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.