Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Hd Pro C920 Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Hd Pro C920 Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech Hd Pro C920 Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech Hd Pro C920 Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech Hd Pro C920 Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech Hd Pro C920 Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech Hd Pro C920 Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech Hd Pro C920 Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech Hd Pro C920 Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech Hd Pro C920 Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech Hd Pro C920 Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech Hd Pro C920 Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech Hd Pro C920 Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech Hd Pro C920 Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech Hd Pro C920 Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech Hd Pro C920 Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech Hd Pro C920 Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech Hd Pro C920 Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech Hd Pro C920 Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech Hd Pro C920 Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29637559
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-001055
EAN/GTIN:
     5099206061309
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Laptop Webcam
Notebook Cam
REIBUNGSLOSE FULL-HD-VIDEOGESPRÄCHE IN AUSSERORDENTLICHER VIDEOQUALITÄT
Ob Sie nun bei einem wichtigen Skype-Anruf einen guten Eindruck machen, hochwertiges Demo-Material aufnehmen oder Ihr Können und Ihre Interessen auf YouTube präsentieren möchten, die C920 Webcam ist zuverlässig zur Stelle mit gestochen scharfer und detaillierter Full-HD-Videoqualität (1080p bei 30 Bildern pro Sekunde) sowie klar und deutlich übertragenem Stereoklang.

VIDEOGESPRÄCHE IN FULL HD MIT 1080P
Machen Sie einen wirklich starken Eindruck, wenn es darauf ankommt, mit der Premium-Qualität der C920 Webcam. Ob bei Videogesprächen oder Videoaufnahmen, alle Personen werden detailreich und mit lebendigen Farben in flüssiger Videoqualität dargestellt dank Full-HD-Übertragung in 1030p mit 30 Bildern pro Sekunde.

FULL-HD-GLASOBJEKTIV
Das Full-HD-Glasobjektiv mit Premium-Autofokus gewährleistet außergewöhnlich klare und detailreiche Bilddarstellung. Das Glasobjektiv mit fünf Elementen zeichnet gestochen scharfe, klare Bilder auf, während sich der Premium-Autofokus stufenlos einstellen lässt und dadurch stets für eine hochwertige Auflösung sorgt.

BESSERE FARBDARSTELLUNG
Die C920 Webcam verfügt über automatische HD-Belichtungskorrektur, und kann sich genau an die jeweils vorherrschenden Lichtverhältnisse anpassen und klare, kontrastreiche HD-Aufnahmen machen, auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

UNEINGESCHRÄNKTER RAUMKLANG
Die mit zwei Mikrofonen – eines auf jeder Seite der Kamera – ausgestattete C920 Pro Webcam garantiert realistischen Klang, unabhängig von Ihrer Position im Raum. Ihr Gesprächspartner hört Ihre Stimme klar und verständlich.

FLEXIBILITÄT, DIE INTEGRIERTE WEBCAMS WEIT HINTER SICH LÄSST
Die C920 Webcam ist klein, vielseitig und anpassbar, und eröffnet völlig neue Perspektiven für Videoanrufe, damit sichergestellt ist, dass Sie immer absolut professionell klingen und aussehen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
LCD-Befestigung
Ja
Laptop-Befestigung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Breite des Versandkartons
214 mm
Höhe des Versandkartons
95 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
50992060613014
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 5.0, Android 5.1
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip / Ständer
Mikrofonanzahl
2
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Objektivmaterial
Glas
Kabellänge
1.5 m
Stativbefestigung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
52.2 mm
Verpackungstiefe
101.5 mm
Verpackungshöhe
81 mm
Paketgewicht
203 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
43.3 mm
Gewicht
162 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
3 MP
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Gesichtserkennung
Ja
Maximale Framerate
30 fps
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Unterstützte Videoformate
H.264
Fotofunktion
Ja
Autofokus
Ja
Bewegungssensor
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Diagonales Blickfeld
78 °
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: Notebook Webcam, USB Anschlusskabel, USB Kabel, Web Cam, Web Kamera, Webcam, webcam logitech 1920 x 1080, usb anschlusskabel, logitech usb kabel, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,49*
Zubehör
Logitech
920-008091
ab € 67,24*
Zubehör
Logitech
941-000113
ab € 214,31*
Zubehör
Logitech
920-007581
ab € 37,63*
Zubehör
Logitech
920-008041
ab € 94,51*
Zubehör
Logitech
981-000406
ab € 20,94*
Zubehör
Logitech
920-008224
ab € 80,55*
Zubehör
Logitech
920-002929
ab € 76,98*
Zubehör
Logitech
980-001055
ab € 93,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.