Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 107785 selbstklebendes Etikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
raaco 107785 selbstklebendes Etikett Weiß
raaco 107785 selbstklebendes Etikett Weiß
Artikel-Nr.:
     6C8MS-604680
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     107785
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Etiketten Schubladenmagazin
Etikette für Schublade Typ 150-03. Enthält 8 Stück/Satz.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
8 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
60 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,47*
€ 6,89*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 4,82*
€ 7,03*
1 Tag
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,22*
€ 7,35*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,04*
€ 7,45*
1 Tag
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,10*
€ 7,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 137,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.