Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 107778 selbstklebendes Etikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
raaco 107778 selbstklebendes Etikett Weiß
raaco 107778 selbstklebendes Etikett Weiß
Artikel-Nr.:
     6C8MS-604679
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     107778
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Etiketten Schubladenmagazin
Etikett für Schublade Typ 150-02. Enthält 24 Stück/Satz.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
24 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
40 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
21
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,53*
€ 6,98*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,76*
€ 7,11*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,78*
€ 7,24*
1 Tag
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,39*
ab € 6,14*
€ 7,65*
9 Tage
18
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,23*
€ 7,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 139,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.