Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 107761 selbstklebendes Etikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
raaco 107761 selbstklebendes Etikett Weiß
raaco 107761 selbstklebendes Etikett Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-2060004
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     107761
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Etiketten Schubladenmagazin
Etikett für Schublade Typ 150-01. Enthält 48 Stück/Satz.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
48 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
35 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 5,70*
€ 8,49*
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,09*
€ 8,81*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 6,16*
€ 8,85*
2 Tage
15
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 8,98*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,59*
€ 9,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.