Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Compact 27 Blau Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco Compact 27 Blau Polypropylen (PP)
raaco Compact 27 Blau Polypropylen (PP)
raaco Compact 27 Blau Polypropylen (PP)
raaco Compact 27 Blau Polypropylen (PP)
raaco Compact 27 Blau Polypropylen (PP)
raaco Compact 27 Blau Polypropylen (PP)
raaco Compact 27 Blau Polypropylen (PP)
raaco Compact 27 Blau Polypropylen (PP)
raaco Compact 27 Blau Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29539792
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136587
EAN/GTIN:
     5733439136587
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Werkzeugkoffer inkl. 6 Einsätze im herausnehmbaren Werkzeugträger sowie 2 Schubladen für kleine Teile. Gewicht 2,6 kg.

Hergestellt aus PP.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
474 mm
Tiefe
239 mm
Höhe
248 mm
Gewicht
2580 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polypropylen (PP)
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PX-0
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.