Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Boxxser 55 5x10-45 Ausrüstungstasche/-koffer Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco Boxxser 55 5x10-45 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Boxxser 55 5x10-45 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Boxxser 55 5x10-45 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Boxxser 55 5x10-45 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Boxxser 55 5x10-45 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Boxxser 55 5x10-45 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Boxxser 55 5x10-45 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Boxxser 55 5x10-45 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29539785
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     134897
EAN/GTIN:
     5733439134897
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Sortimentskoffer mit 45 losen Einsätzen 40xA9-1, 5xA8-1. Inkl. Tragegriff mit Einhand-Verriegelung und 3 ID-Etiketten (gelb, grün, grau). Rastersysteme in Deckel und Boden verhindern ein Verrutschen des Inhalts.

Hergestellt aus PP, Deckel aus PC.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polycarbonat
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
421 mm
Tiefe
361 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
1912 g
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
119276
ab € 0,76*
Zubehör
Raaco
105583
ab € 1,06*
Zubehör
Raaco
105590
ab € 0,59*
Zubehör
Raaco
100274
ab € 0,35*
Zubehör
Raaco
1373347
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.