Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Boxxser 55 5x10-25 Ausrüstungstasche/-koffer Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco Boxxser 55 5x10-25 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Boxxser 55 5x10-25 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Boxxser 55 5x10-25 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Boxxser 55 5x10-25 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Boxxser 55 5x10-25 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Boxxser 55 5x10-25 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Boxxser 55 5x10-25 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Boxxser 55 5x10-25 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29539784
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     134873
EAN/GTIN:
     5733439134873
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Sortimentskoffer mit 25 losen Einsätzen A8-1. Inkl. Tragegriff mit Einhand-Verriegelung und 3 ID-Etiketten (gelb, grün, grau). Rastersysteme in Deckel und Boden verhindern ein Verrutschen des Inhalts.

Hergestellt aus PP, Deckel aus PC.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polycarbonat
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
421 mm
Tiefe
361 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
1800 g
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
119276
ab € 0,76*
Zubehör
Raaco
105583
ab € 0,95*
Zubehör
Raaco
105590
ab € 0,57*
Zubehör
Raaco
100274
ab € 0,34*
Zubehör
Raaco
1373347
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.