Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Assorter 55 4x4-0 Ausrüstungstasche/-koffer Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco Assorter 55 4x4-0 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Assorter 55 4x4-0 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Assorter 55 4x4-0 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Assorter 55 4x4-0 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Assorter 55 4x4-0 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29539778
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136198
EAN/GTIN:
     5733439136198
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Sortimentskasten, leer. Kann durch Einsätze in verschiedenen Größen unterteilt werden. Inkl. Schiebeverschluss.

Hergestellt aus PP.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polypropylen (PP)
Anzahl von Fächern
1
Höchstgewichtskapazität
3.5 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
241 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
231 g
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
401943
ab € 18,71*
Zubehör
Raaco
104111
ab € 32,29*
Zubehör
Raaco
136150
ab € 5,21*
Zubehör
Raaco
136204
ab € 8,84*
Zubehör
Raaco
EINSATZ 55 A6-1
ab € 2,32*
Zubehör
Raaco
EINSATZ 55 A8-1
ab € 0,75*
Zubehör
Raaco
EINSATZ 55 A7-1
ab € 1,27*
Zubehör
Raaco
EINSATZ 55 A7-2
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.