Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0235 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0235 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
LogiLink UA0235 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29513382
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Produktinformationen "Festplattengehäuse 2,5", SATA, USB 3.0, Leder-Design" von LogiLink LogiLink’s UA0235 bietet mit seinem professionellen Leder-Design die einfachste, leichteste und beste Art, um eine 2,5" (6,35cm) SSD oder HDD sicher zu transportieren. Es werden weder etwaige Schrauben noch Installationen benötigt: Einfach eine 2,5" SSD oder HDD mit dem SATA-Anschluss des Adapters verbinden und für den Transport zurück in das Leder-Gehäuse stecken. Auf der Arbeit das beigefügte USB 3.0-Kabel über die entsprechende USB3.0-Schnittstelle an PC / MAC anschließen und schon ist die Festplatte bereit zum Einsatz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
53 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Wins2000/XP/Vista/7/8/8.1, Mac OS10.3 or later, Linux
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.