Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Varta 57674 101 441 Ladegerät für Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 57674 101 441 Ladegerät für Batterien
Varta 57674 101 441 Ladegerät für Batterien
Artikel-Nr.:
     832-166750
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57674 101 441
EAN/GTIN:
     4008496849437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Charger NICD
Charger NIMH
Die intelligente Art und Weise Akkus zu laden! Der brandneue VARTA LCD Smart Charger überzeugt mit seinem attraktiven Design sowie mit vielseitigen Eigenschaften.

Der VARTA LCD Smart Charger verbindet alle Eigenschaften, die sich überzeugte AkkuAnwender
wünschen – und das zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das grüne LC-Display mit hervorragender Darstellung liefert detaillierte Informationen über den Ladevorgang sowie die Möglichkeit Akkus wieder aufzufrischen. Der integrierte USBAnschluss ermöglicht zudem ein zeitgleiches Aufladen zusätzlicher Geräte – wie zum Beispiel Smartphones.

Produkteigenschaften:
- 4 Stufen: Aufladen, Entladen, Prüfen & Auffrischen; Aufladen: 1x Lade-Zyklus; Entladen: 1x Entladungs-/Lade-Zyklus; Auffrischen: bis zu 5x Entladungs-/LadeZyklen, um optimale Kapazität zu erreichen; Testen: 1x Laden/Entladen/Laden der Zellen, um Kapazität der jeweiligen Zellen zu ermitteln.
- Inkl. USB Anschluss für ein externes Gerät.
- Angaben: V, mAh, Minuten & USB Ladung.
- Ladezeit: 1,5 Stunden.
- Umfassende Sicherheitseigenschaften.
- Einzelschachtladung für bis zu 4 AA/AAA.
- Erhaltungsladung.
- Gerät mit eleganter Oberflächenstruktur.
- Einfaches Einlegen und Entnehmen der Akkus.

Händler-Vorteile:
- Günstiges & komfortables High-End Ladegerät.
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Attraktiver Preispunkt.

Konsumenten-Vorteile:
- Sicheres und schnelles Aufladen.
- Mehr als nur ein Ladegerät: versorgt zusätzliche Geräte mit Energie über einen integrierten USB-Anschluss.
- Professionelle Ladefunktionen.
- Leicht verständliche Darstellung des Ladestatus.
Weitere Informationen:
Batterie
Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Batteriekapazität
2100 mAh
Anzahl enthaltener Batterien
4 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
111 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
506 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Eingebaute Anzeige
Ja
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Anzahl unterstützter Batterien
4
Kompatible Batteriegrößen
AA,AAA
Batterietest
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Leistung
Eingangsspannung
100-240 V
Akkuladezeit
1.5 h
Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 20,39*
€ 23,09*
1
pro Stück
€ 3,80*
ab € 20,46*
€ 23,18*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 21,11*
€ 23,95*
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 23,57*
€ 25,68*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,035*
€ 26,165*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,87*
€ 27,20*
1
pro Stück
€ 4,49*
ab € 24,10*
€ 27,47*
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 24,92*
€ 28,42*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 25,16*
€ 28,59*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 25,37*
€ 28,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 450,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
57070 201 451
ab € 18,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.