Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

One For All URC 1914 IR Wireless Drucktasten Schwarz Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
One For All URC 1914 IR Wireless Drucktasten Schwarz Fernbedienung
One For All URC 1914 IR Wireless Drucktasten Schwarz Fernbedienung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29211122
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     URC 1914
EAN/GTIN:
     8716184059872
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universalfernbedienung one for all
universal-fernbedienungen
Funtioniert garantiert mit allen Panasonic TVs.

Ersatzfernbedienung für alle Panasonic TVs

Die einzig wahre Panasonic-Ersatzfernbedienung. Kein Setup erforderlich. Unterstützt alle Panasonic-Funktionen, wie Link, Tools und Guide. Navigationsring. Die Fernbedienung kann über eine Lerndunktion an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Unterstützt alle Panasonic TV-Modelle, inklusive Plasma, LCD und LED.
Weitere Informationen:
Leistung
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Batterien
2
Ergonomie
Verbesserung des Videotexts
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Plug
Ja
Verpackungsinhalt
Schnellstartübersicht
Ja
Knöpfe
Eingangssignal
Drucktasten
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Produktfarbe
Schwarz
Fernbedienung Nutzung
TV, Beistellgerät
Markenkompatibilität
Panasonic
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,91*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00084035
ab € 11,37*
Sonstiges
Marmitek
08171
ab € 23,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG