Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 0.2m TAE F - TAE NFF + RJ11 0,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 0.2m TAE F - TAE NFF + RJ11 0,2 m
S-Conn 0.2m TAE F - TAE NFF + RJ11 0,2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29210945
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     TC 71015
EAN/GTIN:
     4017538710154
Suchbegriffe:
Adapter TAE-F NFF
Adapter TAE-F auf TAE-NFF
TAE-F NFF Adapter
Adapter RJ-11
  • Anschlüsse: TAE F-Stecker - TAE Kupplung NFF + RJ11-Kupplung.
    - Haube: Schnapphaube.
    - Kabelaufbau: 7x0,10 mm AWG30.
    - Adern Material: Kupfergemisch CCA.
    - Stecker Material: FeNi.
    - Kontaktoberfläche: vernickelt.
    - Farbe Stecker: schwarz.
    - Farbe Kabel: schwarz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
TAE F
Anschluss 2
TAE NFF, RJ11
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
AWG Kabelgröße
30
Kabelfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
TC 70206-W
ab € 1,53*
Zubehör
S-Conn
70235-8/4
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.