Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit FRIV454X4YL Kabelrinnen-Zubehör Eckbeschlag Kabelinnenseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit FRIV454X4YL Kabelrinnen-Zubehör Eckbeschlag Kabelinnenseite
Panduit FRIV454X4YL Kabelrinnen-Zubehör Eckbeschlag Kabelinnenseite
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29170984
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     FRIV454X4YL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
panduit kabelrinne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Eckbeschlag Kabelinnenseite
Produktfarbe
Gelb
Material
ABS Synthetik
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
138 mm
Länge (mm)
205 mm
Höhe
175 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.