Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix UK 5 N Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix UK 5 N Anschlussblock Grau
Phoenix UK 5 N Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     262-B119C89
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3004362
EAN/GTIN:
     4017918090760
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
24 - 10
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
42.5 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,11892*
€ 1,42892*
2 Tage
119
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,92*
€ 1,44*
2 Tage
3378
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,97443*
€ 1,51443*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,02*
€ 1,58*
2 Tage
1012
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,0983*
€ 1,6983*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,42892*
€ 1,70041
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33892*
€ 1,59331
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29892*
€ 1,54571
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11892*
€ 1,33151
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 71,446* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3003224
ab € 0,4146*
Zubehör
Phoenix Contact
0202345
ab € 35,54*
Zubehör
Phoenix Contact
0202280
ab € 3,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1302338
ab € 0,2242*
Zubehör
Phoenix Contact
0201142
ab € 0,56553*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
0201650
ab € 34,67*
Zubehör
Phoenix Contact
0201456
ab € 4,856*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
1007222
ab € 5,558*
Zubehör
Phoenix Contact
0301547
ab € 8,76*
Zubehör
Phoenix
1004115
ab € 1,764*
Zubehör
Phoenix
3003020
ab € 0,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.