Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DSR-1000AC WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DSR-1000AC WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
D-Link DSR-1000AC WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
D-Link DSR-1000AC WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
D-Link DSR-1000AC WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28549655
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DSR-1000AC
EAN/GTIN:
     790069415517
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Der DSR-1000AC Wireless AC VPN Security Router ist eine sichere und leistungsstarke Netzwerklösung für die wachsenden Anforderungen kleiner und mittlerer Unternehmen. Drahtlose Leistungsfähigkeit der nächsten Generation sorgt für Übertragungsraten von bis zu 1300 Mbit/s.

Umfassende Managementfunktionen

Der DSR-1000AC besitzt zwei Gigabit Ethernet-Ports, um eine hohe Verfügbarkeit Ihrer WAN- oder Internetverbindungen zu gewährleisten. Der Datenverkehr kann zugunsten einer besseren Leistung und Verfügbarkeit von Unternehmensanwendungen durch ausgehendes Load Balancing auf die Verbindungen verteilt werden. Der Router unterstützt Breitband-Mobilfunknetze über ein optionales externes USB-Modem1, beispielsweise einen 3G- oder 4G2-Stick.

Webauthentifizierung

Durch Captive Portal lassen sich Mitarbeiter und Gastnutzer mithilfe angepasster Anmeldeseiten bequem authentifizieren und autorisieren. Benutzer können über eine lokale Datenbank oder einen RADIUS-, LDAP-, Microsoft Windows Active Directory-, NT Domain- oder POP3-Server authentifiziert werden. Es können maximal vier Server gleichzeitig ausgewählt sein.

Vollständige und zuverlässige VPN-Funktionen

Durch das komplett ausgestattete VPN bleiben Ihre Außendienstmitarbeiter und Zweigstellen sicher mit Ihrem Netzwerk in Verbindung. Der DSR-1000AC kann SSL VPN-Tunnel sowie Generic Routing Encapsulation (GRE)-Tunnel herstellen und garantiert Ihren mobilen Mitarbeitern damit Remote-Zugriff auf die zentrale Datenbank des Unternehmens. Standort-zu-Standort VPN-Tunnel nutzen das IPSec-Protokoll, Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) oder Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), um die Verbindung zu Zweigstellen über verschlüsselte virtuelle Verbindungen zu ermöglichen. Mittels OpenVPN können sich mobile Nutzer mit ihrem PC, Laptop oder Mobilgerät über verschlüsselte Links mit dem Intranet verbinden.

Web-Content Filterung für HTTP/HTTPS

Der DSR-1000AC bietet auch eine Web-Content Filterung, die es den Administratoren erleichtert, die Internetnutzung der Mitarbeiter zu überwachen, zu verwalten und zu steuern. Statische Web-Content Filterung hilft dabei, schädliche Objekte wie Java-Applets, ActiveX und Cookies zu entfernen oder URLs anhand von Schlüsselwörtern zu blockieren.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA-EAP, WPA2, WPS
Firewall
Ja
Gastzugang
Ja
Portbasierte Netzwerkzugriffssteuerung (PNAC)
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
Filterung
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
URL-Filterung
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
1300 Mbit/s
Bandbreite (erste)
2.4 GHz
Bandbreite (zweite)
5 GHz
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
1300 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.1Q
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Anzahl VPN-Tunnels
155
VPN Unterstützung
3DES
Energie
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
3 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
23.1 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1728 g
Logistikdaten
Versandkartonshöhe
428 mm
Versandkartonsbreite
296 mm
Versandkartonslänge
354 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
36 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
48 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
11329 g
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
273 mm
Verpackungstiefe
396 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
2630 g
Merkmale
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
360000 h
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antenne Zunahmeniveau (max)
2 dBi
Anzahl der Antennen
3
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 412,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,08*
€ 534,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,84*
€ 532,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,62*
€ 519,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,04*
€ 515,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,47*
€ 490,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,40*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,48*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,76*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,33*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,57*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,88*
Zubehör
D-Link
DAS-B-3YSBD
ab € 113,65*
Zubehör
D-Link
DAS-B-5YSBD
ab € 213,90*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 55,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.