Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bintec-elmeg be.IP WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bintec-elmeg be.IP WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Weiß
Bintec-elmeg be.IP WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Weiß
Bintec-elmeg be.IP WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Weiß
Bintec-elmeg be.IP WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28515895
Hersteller:
     bintec elmeg
Herst.-Nr.:
     5510000389
EAN/GTIN:
     4044763007643
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DSL Router
Router
IP Access Media Gateway, 2x ISDN-S0 int., integr. VDSL2/ADSL2+ Modem (Annex B/J,Vectoring, ALL-IP), IP Router, 5x Gigabit Eth., 5x VPN-Tunnel, WLAN controller, VoIP mit 5 DSP Kanälen, Wand-,Tisch- oder 19-Montage
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
LED-Anzeigen
DSL, Leistung, Status, WLAN
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, AES, CAST, DES, MD5, SHA-1, SIPS, SRTP, WEP
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
1,2,5.5,6,9,11,18,24,36,48,54 Mbit/s
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Formfaktor
1U
Frequenzband
2.4 & 5 GHz
Rack-Einbau
Ja
xDSL-Verbindung
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g
Modulation
DTMF
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n
Anzahl VPN-Tunnels
5
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
14 W
Stromversorgung
19 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
327 mm
Tiefe
193 mm
Höhe
44 mm
DSL-Funktionen
ADSL2+
Ja
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
2
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Sprachcodec
G.711, G.726, G.729
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,52*
€ 290,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,98*
€ 286,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,02*
€ 276,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,79*
€ 272,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,28*
€ 246,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
bintec elmeg
5510000388
ab € 307,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.