| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-28489661 Herst.-Nr.: 492-08---11---6 EAN/GTIN: 4042203418134 |
| |
|
| | |
| Leistungsmerkmale matt, Ausführung A - Leichtes Nachrüsten bei Innentüren (8 mm Vierkant) ohne Verkabelung - Universell einsetzbar für Türblattdicken von 35 – 80 mm - Einfach zu bedienen mit visueller und akustischer Signalisierung - 1 Master-/ Programmiercode (6-stellig) - 9 Nutzercodes (4- bis 6-stellig) - Bei 5-maliger Falscheingabe ist das Code Handle® 3 Minuten gesperrt - Panikfunktion – von innen immer zu öffnen - Stromversorgung über 2 x 3V Batterien für ca. 100.000 Schließzyklen - Das Verriegeln ist zwischen automatisch und manuell umstellbar - Daueroffen-Funktion - Mit integrierter Drückerrückholfeder Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Hebel tastenlose Eingabe | | Vorgesehene Verwendung | Indoor | | Handausrichtung | Linkshändig | | Produktfarbe | Edelstahl | | Oberflächentyp | Matt | | Anzahl der Codes | 9 | | Sperrfunktion | Ja | | Sperrzeit | 3 min | | Panikfunktion | Ja | | Sperrung nach (falschen Eingaben) | 5 | | Verriegelungsmechanismus | Auto/Manuell | Energie | Akku-/Batteriespannung | 3 V | | Anzahl der Zyklen | 100000 | Gewicht und Abmessungen | Unterstützte Spindellänge (max.) | 8 mm | | Unterstützte Türblattstärke (min.) | 35 mm | | Unterstützte Türblattstärke (max.) | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |