Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA Rührschüssel Superline 3 l Ø21cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA Rührschüssel Superline 3 l Ø21cm weiß
EMSA Rührschüssel Superline 3 l Ø21cm weiß
EMSA Rührschüssel Superline 3 l Ø21cm weiß
EMSA Rührschüssel Superline 3 l Ø21cm weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28478141
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     2156301200
EAN/GTIN:
     4009049108438
Suchbegriffe:
Rühr-Schüssel
Rührschüssel
emsa rührschüssel
rührschüssel
  • Größe: 3,0 L (26,8 x 23,2 x 13,8 cm)
    - Robust für den täglichen Einsatz
    - Mit praktischem Gummiring für sicheren Stand
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Mischbehälter
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
268 mm
Tiefe
232 mm
Höhe
138 mm
Merkmale
Produkttyp
Einzelbild
Produktfarbe
Weiß
Schüsselkapazität
3 l
Schüsselmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Spülmaschinenbeständig
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.