Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

One For All URC 1912 IR Wireless Schwarz Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
One For All URC 1912 IR Wireless Schwarz Fernbedienung
One For All URC 1912 IR Wireless Schwarz Fernbedienung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28467504
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     URC 1912
EAN/GTIN:
     8716184065798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universalfernbedienung one for all
universal-fernbedienungen
Kunden Vorteile

- Die einzig wahre Sony-Ersatzfernbedienung
- Kein Setup erforderlich
- Unterstützt alle gängigen Sony-Funktionen, wie Theatre, i-Manual and Options
- Anti-Rutsch-Griff für eine Komfortable Handhabung und Navigationsring
- Die Fernbedienung kann über eine Lerndunktion an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst werden
- Unterstützt alle Sony TV-Modelle, inklusieve Plasma, LCD und LED

Technische Daten

- Funktionen: Lautstärkeregelung, Mute, Power, Teletext, AV,
- Guide, Info+, Home, Options, Zurück, Exit, Back, Format, Audio, Theatre, HDMI, 3D, Digital/Analog, i-Manual, Transport keys
- Batterien: 2 x AAA (nicht inbegriffen)
- Lebensdauer der Batterien: über 12 Monate
- IR-Reichweite : ~15 mtrs
- Sprachunterstützung Universal Version: EN, DE, ES, FR, IT, PT, NL, HU, CZ, PL, SV, DK, FI, NO, RU, GR, TR, HR, RO, SI, BG.
Weitere Informationen:
Leistung
Maximale Reichweite
15 m
Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Batterien
2
Ergonomie
Unterstützte Sprachen
BUL, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowenisch, Türkisch
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Produktfarbe
Schwarz
Fernbedienung Nutzung
TV
Markenkompatibilität
Sony
Verpackungsinformation
Paketgewicht
177 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
325 x 140 x 30 mm
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
76 g
Breite
205 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
20 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,76*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00084035
ab € 11,37*
Sonstiges
Marmitek
08171
ab € 23,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG