Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO BOSS Original Marker 10 Stück(e) Multi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STABILO BOSS Original Marker 10 Stück(e) Multi
STABILO BOSS Original Marker 10 Stück(e) Multi
Artikel-Nr.:
     690-003276
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     70/10-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Die Zielgruppe -Alle, die Texte professionell lesen und sich aufs wesentliche konzentrieren müssen. Der Stift -Seit 1971 auf dem Markt und nach wie vor unangefochtener Marktführer. -Die klassische Form wurde an aktuelle Design-Trends angepasst. -Der einzige Leuchtmarkierer in 9 attraktiven Leuchtfarben. -2 Strichstärken, nachfüllbare Tinte auf Wasserbasis, für Paper-Copy-Fax. -Hohe Offenlagerfähigkeit. Die Vorteile -Marken-Qualität von den Erfindern des Leuchtmarkierens. -Die markante Form verhindert das Wegrollen und macht den Stift überall einsatzfähig.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Multi
Produktfarbe
Mehrfarbig
Strichbreite (max)
2 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
109 mm
Verpackungstiefe
139 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
208 g
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
10
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,04*
€ 1,28*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,96*
€ 10,40*
3 Tage
16
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,01*
€ 10,44*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 8,11*
€ 12,45*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,17*
€ 16,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILO
70/6
ab € 4,87*
Ähnlich
Staedtler
364 A WP8
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.