Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC 837399 Kugelschreiber Rot Clip-on-Einziehkugelschreiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIC 837399 Kugelschreiber Rot Clip-on-Einziehkugelschreiber
BIC 837399 Kugelschreiber Rot Clip-on-Einziehkugelschreiber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-275665
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     837399
EAN/GTIN:
     0070330914384
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Schreibfarben
Rot
Typ
Clip-on-Einziehkugelschreiber
Clip
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Mine
Metall
Linienbreite
1 mm
Liniengröße
Medium
Handausrichtung
Beidhändig
Weicher Haltegriff
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.