Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte Panorama Ring Binders A4, 2 x 30mm Ringmappe Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte Panorama Ring Binders A4, 2 x 30mm Ringmappe Weiß
Esselte Panorama Ring Binders A4, 2 x 30mm Ringmappe Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-275086
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     49709
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Präsentationsringbuch mit umweltfreundlicher PP-Folie beidseitig verklebt und an den Kanten verschweißt für eine ebenmäßige Optik ohne Luftblasen und Wellen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Weiß
Ringdurchmesser
30 mm
Anzahl Ringe
2
Rückenbreite
51 mm
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
51 x 265 x 318 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.