Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

JVC GY-HM170E Handkamerarekorder 12.4MP CMOS Full HD Schwarz Camcorder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JVC GY-HM170E Handkamerarekorder 12.4MP CMOS Full HD Schwarz Camcorder
JVC GY-HM170E Handkamerarekorder 12.4MP CMOS Full HD Schwarz Camcorder
Artikel-Nr.:
     752-184067
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     GY-HM170E
EAN/GTIN:
     4975769425271
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
jvc camcorder
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
153 mm
Tiefe
299 mm
Höhe
112 mm
Gewicht
1110 g
Sucher
Kamera Sucher
Elektronisch
Batterie
Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriespannung
7.2 V
Akku-/Batterietyp
BN-VF823
Bildsensor
Megapixel insgesamt
12.4 MP
Sensor-Typ
CMOS
CCD-Sensorgröße
1/2.3 Zoll
Lieferumfang
Batterien enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Blende
Kamera Verschlusszeit
1/4 - 1/10000 s
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
USB Konnektivität
Ja
Video
HD-Typ
Full HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Videoformate
AVC,AVCHD,H.264,MPEG4
Unterstützte Video-Modi
1080p,2160p
Analoges Signalformatsystem
NTSC,PAL
Kamera
Camcorder Typ
Handkamerarekorder
Speichermedien
Aufzeichnungsmedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
SDHC,SDXC
Speichersteckplätze
2
Audio
Unterstützte Audioformate
AC3,LPCM
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 80 %
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.5 Zoll
Eingebaute Anzeige
Ja
Display-Sichtverhältnis
16:9
Bildschirmauflösung (numerisch)
920000 Pixel
Design
Produktfarbe
Schwarz
Linsensystem
Digitaler Zoom
12 x
Bildstabilisator
Ja
Brennweitenbereich
4.67 - 56.04 mm
Filtergröße
62 mm
Minimum Brennweite (35mm film equiv)
29.5 mm
Maximum Brennweite (35mm film equiv)
354 mm
Weitere Suchbegriffe: camcorder, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokameras
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.144,57*
€ 1.163,39*
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.204,12*
€ 1.226,54*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 1.222,18*
€ 1.247,55*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 1.239,48*
€ 1.263,17*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.416,92*
€ 1.446,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.163,39*
€ 1.384,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.144,57*
€ 1.362,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JVC
KA-HU1
ab € 256,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.