Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton HTAPE-FLEX15-15x10 10 m PVC Blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hellermann Tyton HTAPE-FLEX15-15x10 10 m PVC Blau
Hellermann Tyton HTAPE-FLEX15-15x10 10 m PVC Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27315746
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     710-00100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
  • Standardisolierband in vielen Farben und Abmessungen verfügbar
    - Markieren, Kennzeichnen und Bündeln von Kabeln und Leitungen
    - Isolieren, Schützen, Reparieren und Instandhalten von Kabelmänteln und Verbindungen
    - Gute Abriebfestigkeit, beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien
    - Sehr flexibel mit hoher Haftfähigkeit
    - Geeignet für mechanische und elektrische Anwendungen bis 1 kV
    - Erfüllt die IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90 Anforderungen
    - Selbstverlöschend nach IEC 60454-2

    HelaTape Flex 15 PVC-Isolierband dient zur primären, elektrischen Isolierung für alle Kabel und Leitungen im Innenbereich bis 1 kV. Das Standardisolierband verfügt über gute elektrische und mechanische Eigenschaften und ist für viele Anwendungen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Blau
Band-Zweck
Bündelung, Befestigung, Handwerk, Kennzeichnung, Reparatur, Verstärkung
Material
PVC
Geeignet für alle Oberflächen
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Schutzfunktion
Lösungsmittelbeständig
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Breite
15 mm
Dicke
0.15 mm
Leistungen
Maximale Betriebstemperatur
90 °C
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4069*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 0,6369*
€ 0,75791
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,5369*
€ 0,63891
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,5269*
€ 0,62701
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 0,4969*
€ 0,59131
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 0,4769*
€ 0,56751
pro Rolle
ab 2500000 Rollen
€ 0,4069*
€ 0,48421
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145825
ab € 0,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.