Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch PLR 50 C Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Grün 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PLR 50 C Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Grün 50 m
Bosch PLR 50 C Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Grün 50 m
Bosch PLR 50 C Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Grün 50 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27289990
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 672 200
EAN/GTIN:
     3165140791854
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximaler Messabstand
50 m
Mindest-Messabstand
0.05 m
Genauigkeit
2 mm
Laserklasse
2
Wellenlänge
635 nm
Messzeit
4 s
Laserstrahldurchmesser (min.)
9 mm
Laserstrahldurchmesser (max.)
45 mm
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Batterie enthalten
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach
5 min
Merkmale
Typ
Laser-Distanzmessgerät
Einheiten Abstandsmessung
m
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Display-Typ
Digital
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Speicherfunktion
Ja
Anzahl der Speicheraufzeichnungen
10
Bereichsmessung
Ja
Lautstärkenmessung
Ja
Mindest- /maximale Messung
Ja
Subtraktion/Addition
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
160 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 603 672 100
ab € 51,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.