Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 2396070 Klemmbrett Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 2396070 Klemmbrett Holz
MAUL 2396070 Klemmbrett Holz
MAUL 2396070 Klemmbrett Holz
MAUL 2396070 Klemmbrett Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27267250
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2396070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
  • Naturmaterial Holz: Platte Buche (mehrschichtverleimte Furniersperrholz-Platte).
    - Made in Germany: In Handarbeit gefertigt durch eine Werkstätte der Lebenshilfe.
    - Umweltfreundlich lackiert.
    - Besonders stabil und langlebig.
    - Nahezu unzerstörbar: Klemmer aus stabilem, vernickeltem Stahl, mit extrem kräftiger Doppelschenkel-Stahlfeder.
    - Höchste Klemmweite bei den Holzplatten: Ca. 2 cm.
    - Klemmer langzeitgetestet, extrem hohe Auszugskraft. Einzigartig: Durch spezielle Geometrie verwindungssteif, mit Griffmulde gegen Abrutschen des Fingers.
    - Praktisch: Auch zum Aufhängen.
    - Plattenstärke 0,8 cm.
    - Platte auch in Kunststoff erhältlich, Art.-Nr. 230 31 02.
    - Recycelbar.
    - Über 100 Jahre Erfahrung in der Klemmertechnik.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Holz
Material
Holz
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
322 mm
Tiefe
39 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.