Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Varta 57642 101 401 Batterieladegerät für innen Schwarz Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 57642 101 401 Batterieladegerät für innen Schwarz Ladegerät
Varta 57642 101 401 Batterieladegerät für innen Schwarz Ladegerät
Artikel-Nr.:
     721-01720205
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57642 101 401
EAN/GTIN:
     4008496850457
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Charger NICD
Charger NIMH
  • Hochentwickeltes Design.
  • Gut sichtbare LED-Ladeanzeige.
  • LEDs in einem angenehmen Blauton.
  • Sicherheitsabschaltung - um Überladen zu verhindern.
  • Elegante und kompakte Form.
  • Lädt 2 oder 4 AA/AAA gleichzeitig.
Weitere Informationen:
Batterie
Akkuladezeit
7 h
Anzahl Batteriezellen
4
Design
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Spezifikationen
Ladestrom
120-140mA, 220-250mA
Leistung
Anzahl unterstützter Batterien
4
Typ
Batterieladegerät für innen
Kompatible Batteriegrößen
AA,AAA
Kompatible Batterietechnologien
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Ladekontrollanzeige
Ja
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht & Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
192 g
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
223 g
Angebote (21)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,31*
€ 6,05*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,36*
€ 6,72*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,37*
€ 6,74*
1
pro Stück
€ 2,99*
ab € 5,53*
€ 6,92*
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 5,63*
€ 7,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 24,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
48271
ab € 3,04*
Ähnlich
Varta
48094
ab € 2,82*
Ähnlich
Varta
48093
ab € 1,78*
Ähnlich
Varta
48272
ab € 3,31*
Ähnlich
Varta
57070 201 451
ab € 20,01*
Ähnlich
Varta
57648 101 401
ab € 11,62*
Ähnlich
Varta
57642 101 451
ab € 10,37*
Ähnlich
Varta
39-470-028
ab € 6,44*
Ähnlich
Varta
39-470-053
ab € 9,28*
Ähnlich
Varta
39-470-032
ab € 6,74*
Ähnlich
Varta
39-470-030
ab € 6,52*
Ähnlich
Varta
39-470-027
ab € 6,91*
Ähnlich
Varta
39-470-054
ab € 11,47*
Ähnlich
Varta
39-470-035
ab € 6,52*
Ähnlich
Varta
39-470-050
ab € 4,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.