Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 100mm T3.1 VDSLR ED UMC MACRO SLR Makro-Teleobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 100mm T3.1 VDSLR ED UMC MACRO SLR Makro-Teleobjektiv
Samyang 100mm T3.1 VDSLR ED UMC MACRO SLR Makro-Teleobjektiv
Samyang 100mm T3.1 VDSLR ED UMC MACRO SLR Makro-Teleobjektiv
Samyang 100mm T3.1 VDSLR ED UMC MACRO SLR Makro-Teleobjektiv
Samyang 100mm T3.1 VDSLR ED UMC MACRO SLR Makro-Teleobjektiv
Samyang 100mm T3.1 VDSLR ED UMC MACRO SLR Makro-Teleobjektiv
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27207086
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1312301101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Makro-Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Canon
Manueller Fokus
Ja
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
15/12
Objektivtyp
Makro-Teleobjektiv
Minimale Blendenzahl
3,1
Naheinstellgrenze
0.3 m
Maximale Blendenzahl
32
Objektivanschluss
Canon EF
Blendenbereich (F-F)
3,1 - 32
Fokuseinstellung
Manuell
Feste Brennweite
100 mm
Anzahl Blendenlamellen
9
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
81.6 mm
Filtergröße
67 mm
Länge (mm)
123.1 mm
Gewicht
725 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 440,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,80*
€ 587,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,95*
€ 583,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,70*
€ 572,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,13*
€ 552,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,78*
€ 524,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.