Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBA1354 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 72 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBA1354 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 72 W Schwarz
CoreParts MBA1354 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 72 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27173025
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBA1354
EAN/GTIN:
     5712505429631
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Drucker
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
110-230 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung
72 W
Ausgangsspannung
24 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
3 A
AC-Port-Typ
C5
Entfernbare Stromverbindungen
Ja
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
Intermec
Kompatibilität
Intermec EasyCoder PC4
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
188 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
200 g
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsbreite
188 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
53 mm
Paketgewicht
480 g
Leistungen
Stecker
5.5*2.5
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
Schwarz
Technische Details
Leistung
72 W
Stromverbrauch (Standby)
0.21 W
Abmessungen Stecker 1
5.5*2.5 mm
Lieferumfang
Steckertypen enthalten
EU
Energie
Automatische Einstellung der Ausgangsspannung
Ja
Eingangs-Betriebsspannung (min)
100 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Sonstige Funktionen
Überlastung Schutz
Ja
Kurzschlussschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.